Eriks

Schlauch Polyflex blau, Rolle=100m, Außendurchmesser 4x1

  • ERIKS:10069595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,48 €/ Meterexkl. MwSt

0,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polyflex
Material Schlauch
PA (Nylon)
Innendurchmesser
2 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
44 bar
Temperaturbereich
von -60 bis 100 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
20 mm