10,58 €/ Meterexkl. MwSt
12,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
330 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Polybar |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 48 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.68 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |