Eriks

Schlauch Polybar R=30m 60x7

  • ERIKS:11195968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,27 €/ Meterexkl. MwSt

29,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYBAR
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
74 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
240 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
1.96 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -25 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -13 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein