13,10 €/ Meterexkl. MwSt
15,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | POLYBAR |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 48 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 125 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 0.84 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -25 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von -13 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |