Eriks

Schlauch Polybar R=30m 19x4,5

  • ERIKS:14613318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,81 €/ Meterexkl. MwSt

13,82 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYBAR
Innendurchmesser
20 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
29 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
48 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.517 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -25 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -13 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein