69,34 €/ Meterexkl. MwSt
81,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | POLYBAR |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 77 mm |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Min. Berstdruck | 36 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 2.048 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -25 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von -13 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |