90,36 €/ Meterexkl. MwSt
105,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | NORPLAST PUR-C 387 AS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Mit Spirale | Ja |
Material Spirale | PVC |
Material Schlauch | PU (Polyurethan) |
Transparent | Nein |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Biegeradius | 512 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Material Decke | PVC |
Rollenlänge | 30 m |
Statisches Kabel | Ja |
Antistatisch | Ja |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |