Eriks

Schlauch Norplast PUR-C 387 AS, Rolle=30m, Innendurchmesser 102x8

  • ERIKS:13253647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,68 €/ Meterexkl. MwSt

184,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
NORPLAST PUR-C 387 AS
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
8 mm
Mit Spirale
Ja
Material Spirale
PVC
Material Schlauch
PU (Polyurethan)
Transparent
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Biegeradius
799 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Material Decke
PVC
Rollenlänge
30 m
Statisches Kabel
Ja
Antistatisch
Ja
Max. Betriebsdruck
4 bar