6,55 €/ Meterexkl. MwSt
7,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Nobelair Blauw |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.12 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |