Eriks

Schlauch Nobelair AS/R blau, Rolle=50m, Innendurchmesser 12.7x3.15

  • ERIKS:13106901
  • Hersteller:092901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,40 €/ Meterexkl. MwSt

16,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Nobelair Blauw
Innendurchmesser
12.7 mm
Wandstärke
3.15 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C