8,28 €/ Meterexkl. MwSt
9,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Nobelair Blauw |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.14 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |