Eriks

Schlauch Multipurpose, Rolle=50m, Innendurchmesser 76x6.5mm

  • ERIKS:14509572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,23 €/ Meterexkl. MwSt

23,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multipurpose
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
89 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Min. Berstdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
1.7 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -25 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein