Eriks

Schlauch Multipurpose, Rolle=50m, Innendurchmesser 38x4.5mm

  • ERIKS:14507043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,72 €/ Meterexkl. MwSt

11,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multipurpose
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.7 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -25 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein