Eriks

Schlauch Multipurpose, Rolle=50m, Innendurchmesser 38x3.8mm

  • ERIKS:12120844
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multipurpose
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.665 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 50 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 122 °F
Statisches Kabel
Nein
Alternativen