Eriks

Schlauch Multipurpose, Rolle=30m, Innendurchmesser 127x8.3mm

  • ERIKS:14507045
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,48 €/ Meterexkl. MwSt

60,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multipurpose
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
8.3 mm
Außendurchmesser
143.6 mm
Max. Betriebsdruck
2.5 bar
Min. Berstdruck
7.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
500 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
3.9 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -25 bis 60 °C