42,98 €/ Meterexkl. MwSt
50,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multipurpose |
Innendurchmesser | 120 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 136 mm |
Max. Betriebsdruck | 2.5 bar |
Min. Berstdruck | 7.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 480 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 3.6 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -25 bis 60 °C |