22,75 €/ Meterexkl. MwSt
26,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multipurpose Plus Cu-AS |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Max. Betriebsdruck | 4.5 bar |
Min. Berstdruck | 13.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 1.39 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -40 bis 45 °C |
Statisches Kabel | Ja |