Eriks

Schlauch Multipurpose Plus Cu-AS, Rolle=50m, Innendurchmesser 38x4.2mm

  • ERIKS:11197054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,10 €/ Meterexkl. MwSt

14,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 360Mindestbestellmenge: 360

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multipurpose Plus Cu-AS
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4.2 mm
Außendurchmesser
46.4 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.66 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -40 bis 45 °C
Statisches Kabel
Ja