37,30 €/ Meterexkl. MwSt
43,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multipurpose Plus Cu-AS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 6.7 mm |
Außendurchmesser | 103.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.5 bar |
Min. Berstdruck | 10.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 360 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 2.25 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -40 bis 45 °C |
Statisches Kabel | Ja |