49,46 €/ Meterexkl. MwSt
57,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multipurpose Plus Cu-AS |
Innendurchmesser | 110 mm |
Wandstärke | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 440 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 3.1 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -40 bis 45 °C |
Statisches Kabel | Ja |