Eriks

Schlauch Multipurpose AS, Rolle=50m, Innendurchmesser 76x6,5

  • ERIKS:12407278
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multipurpose AS
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
139 mm
Max. Betriebsdruck
5.5 bar
Min. Berstdruck
16.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
380 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
1.7 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Ja