Eriks

Schlauch Multipurpose AS, Rolle=50m, Innendurchmesser 51x5,4

  • ERIKS:12407277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,85 €/ Meterexkl. MwSt

30,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

554 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multipurpose AS
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
5.4 mm
Außendurchmesser
134 mm
Max. Betriebsdruck
6.5 bar
Min. Berstdruck
19.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
255 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
1.03 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von -4 bis 140 °F
Statisches Kabel
Ja