84,24 €/ Meterexkl. MwSt
98,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multipurpose AS |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 9 mm |
Außendurchmesser | 124 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 760 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von -20 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Ja |