Eriks

Schlauch Multibar Rot, Rolle=50m, Innendurchmesser 6x3mm

  • ERIKS:11166732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,47 €/ Meterexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multi Red
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.11 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C