Eriks

Schlauch Multibar Rot, Rolle=50m, Innendurchmesser 13.2x3.3mm

  • ERIKS:11067285
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,07 €/ Meterexkl. MwSt

3,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multi Red
Innendurchmesser
13.2 mm
Wandstärke
3.3 mm
Außendurchmesser
19.8 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C