Eriks

Schlauch Multibar Rot, Rolle=50m, Innendurchmesser 10x3mm

  • ERIKS:11085833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,71 €/ Meterexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multi Red
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
45 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.15 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C