3,71 €/ Meterexkl. MwSt
4,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multi Blue |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 45 bar |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.15 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |