Eriks

Schlauch Manichem SD-UPE, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8

  • ERIKS:14546560
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Manichem SD UPE
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
UPE
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Ja