Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Manichem SD UPE |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 116 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 48 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 450 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | UPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Ja |