14,63 €/ Meterexkl. MwSt
17,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | LDZ |
Wandstärke | 3.75 mm |
Außendurchmesser | 21.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Rollenlänge | 20 m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 95 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 203 °F |
Statisches Kabel | Nein |