Eriks

Schlauch LDZ Spule=20m DN 10 (11x17,5mm)

  • ERIKS:13525604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,15 €/ Meterexkl. MwSt

8,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

76,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
LDZ
Wandstärke
3.25 mm
Außendurchmesser
17.5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Rollenlänge
20 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 95 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 203 °F
Statisches Kabel
Nein