6,08 €/ Meterexkl. MwSt
7,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | LDZ |
Wandstärke | 5.75 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 50 bar |
Min. Biegeradius | 80 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 95 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 203 °F |
Statisches Kabel | Nein |