15,47 €/ Meterexkl. MwSt
18,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Gamma Heavy Duty Black |
Innendurchmesser | 75 mm |
Wandstärke | 2.6 mm |
Außendurchmesser | 80.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Min. Berstdruck | 50 bar |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |