Eriks

Schlauch Gamma Heavy Duty schwarz, Rolle=40m, Innendurchmesser 52

  • ERIKS:12935017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,09 €/ Meterexkl. MwSt

14,15 €inkl. MwSt

25,8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Gamma Heavy Duty Black
Innendurchmesser
52 mm
Wandstärke
2.3 mm
Außendurchmesser
56.6 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
50 bar
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.44 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein