Eriks

Schlauch Gamma Heavy Duty schwarz, Rolle=40m, Innendurchmesser 32

  • ERIKS:12935014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,04 €/ Meterexkl. MwSt

10,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Gamma Heavy Duty Black
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
2.1 mm
Außendurchmesser
36.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.28 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein