9,30 €/ Meterexkl. MwSt
10,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
24,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Gamma Heavy Duty Black |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 1.7 mm |
Außendurchmesser | 28.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.22 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |