39,65 €/ Meterexkl. MwSt
46,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Gamma Heavy Duty Black |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 158 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.75 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |