Eriks

Schlauch Gamma Heavy Duty schwarz, Rolle=40m, Innendurchmesser 102

  • ERIKS:12935021
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,79 €/ Meterexkl. MwSt

27,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Gamma Heavy Duty Black
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
108 mm
Max. Betriebsdruck
13 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.12 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein