6,11 €/ Meterexkl. MwSt
7,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Gamma Extra Red |
Innendurchmesser | 45 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Min. Berstdruck | 50 bar |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |