Eriks

Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=40m, Innendurchmesser 25

  • ERIKS:10015049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,85 €/ Meterexkl. MwSt

6,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Gamma Extra Red
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
1.4 mm
Außendurchmesser
27.4 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
50 bar
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.16 kg/m
Material Seele
NBR/SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein