51,74 €/ Meterexkl. MwSt
60,54 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Gamma Extra Red |
Innendurchmesser | 152 mm |
Wandstärke | 1.9 mm |
Außendurchmesser | 155.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.16 kg/m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |