Eriks

Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=20m, Innendurchmesser 65 einschlieβlich Storz-Kupplungen NA81

  • ERIKS:11327477
Image 1
Flachschlauch 52 Temperaturbereich: -20 ° C bis +70 ° C. Rohr: schwarz SBR-Kautschuk mit extern Trevira-Stoff mit einem roten Polyurethan Nutzschicht. Fäulnis und Schimmel frei. Auf beiden Seiten mit Schwenk Aluminium Storz-Kupplungen NA81. Montage: bendelen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GAMMA RED
Innendurchmesser
65 mm
Material Seele
SBR
Material Decke
Polyester/PU
Storzkupplung
Ja
Knaggenabstand
81 mm
Rollenlänge
20 m
Farbe
Rot
Für Nahrungsmittel geeignet
Nein