Eriks

Schlauch Gamma Extra Rot, Rolle=15m, Innendurchmesser 52 einschlieβlich Storz-Kupplungen NA66

  • ERIKS:13469102
Image 1
Flachschlauch 52 Temperaturbereich: -20 ° C bis +70 ° C. Rohr: schwarz SBR-Kautschuk mit extern Trevira-Stoff mit einem roten Polyurethan Nutzschicht. Fäulnis und Schimmel frei. Auf beiden Seiten mit Schwenk Aluminium Storz-Kupplungen NA81. Montage: bendelen.
Zur Liste hinzufügen

139,75 €/ Stückexkl. MwSt

163,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150