24,31 €/ Meterexkl. MwSt
28,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Gamma Extra Blauw |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 81 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Min. Berstdruck | 50 bar |
Rollenlänge | 30 m |
Material Seele | SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |