Eriks

Schlauch GAMMA EXTRA blau Spule=100m 70

  • ERIKS:14107253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,78 €/ Meterexkl. MwSt

10,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Gamma Extra Blauw
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
50 bar
Rollenlänge
100 m
Gewicht
0.59 kg/m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein