1.013,76 €/ Meterexkl. MwSt
1.186,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GALAXY |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Statisches Kabel | Ja |