16,70 €/ Meterexkl. MwSt
19,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GALAXY |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 4.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Statisches Kabel | Ja |