Eriks

Schlauch Galaxy, Rolle=30m, Innendurchmesser 102x6,7

  • ERIKS:11196863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,41 €/ Meterexkl. MwSt

49,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GALAXY
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
6.7 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
85 %
Statisches Kabel
Ja