Eriks

Schlauch Eloflex UL 94 V0 R=50m 63

  • ERIKS:14509533
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ELOFLEX UL 94 V0
Innendurchmesser
63 mm
Außendurchmesser
71 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
40 %
Min. Biegeradius
63 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.565 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 5 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein