Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch Eloflex UL 94 V0 R=30...
Schlauch Eloflex UL 94 V0 R=30m 125
ERIKS:
14509540
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Typ
ELOFLEX UL 94 V0
Innendurchmesser
125 mm
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -15 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 5 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein
Alle Varianten anzeigen
Anmelden